Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L28

  • ERIKS:793132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,93/ stukexcl. btw

€ 20,49incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026