Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L22

  • ERIKS:793124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,41/ stukexcl. btw

€ 12,60incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
35 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026