Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L15-ES4

  • ERIKS:14988749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W15ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
28 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026