€ 5,57/ stukexcl. btw
€ 6,74incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
336 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026