€ 3,64/ stukexcl. btw
€ 4,40incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
725 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026