Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-S8

  • ERIKS:797871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
29 mm
l2
17 mm
l3
18 mm
lg
54 mm
lg2
24 mm
SW2
14 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026