€ 60,15/ stukexcl. btw
€ 72,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 37 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 43 mm |
lg | 96 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 65 mm |
€ 46,85/ stukexcl. btw
€ 56,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026