Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-S30

  • ERIKS:923184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 39,95/ stukexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV30S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
37.5 mm
l2
35.5 mm
l3
39 mm
lg
90 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW4
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,24/ stukexcl. btw

€ 37,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026