€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 33.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 13,49/ stukexcl. btw
€ 16,32incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026