€ 14,29/ stukexcl. btw
€ 17,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV16ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 8,43/ stukexcl. btw
€ 10,20incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026