Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-S16

  • ERIKS:797928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
31.5 mm
l2
24.5 mm
l3
24 mm
lg
64 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026