Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-S14

  • ERIKS:957313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV14S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
32 mm
l2
22 mm
l3
23 mm
lg
63 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW4
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,93/ stukexcl. btw

€ 12,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026