€ 8,03/ stukexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 30.5 mm |
l2 | 21.5 mm |
l3 | 21 mm |
lg | 59 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026