Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L42

  • ERIKS:1014259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 57,28/ stukexcl. btw

€ 69,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
36 mm
l2
40 mm
l3
43 mm
lg
90 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW4
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026