€ 47,91/ stukexcl. btw
€ 57,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV35ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 39 mm |
lg | 86 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 55 mm |
€ 31,66/ stukexcl. btw
€ 38,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026