Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L35

  • ERIKS:861006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 40,26/ stukexcl. btw

€ 48,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV35L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
36.5 mm
l2
34.5 mm
l3
39 mm
lg
86 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW4
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,66/ stukexcl. btw

€ 38,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026