€ 31,63/ stukexcl. btw
€ 38,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV28ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l3 | 34 mm |
lg | 77 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 46 mm |
€ 21,10/ stukexcl. btw
€ 25,53incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026