Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L28

  • ERIKS:870501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 27,19/ stukexcl. btw

€ 32,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
35.5 mm
l2
30.5 mm
l3
34 mm
lg
77 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW4
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026