Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L22-ES4

  • ERIKS:14988588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,88/ stukexcl. btw

€ 26,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV22ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
34.5 mm
l2
27.5 mm
l3
30 mm
lg
72 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026