€ 17,80/ stukexcl. btw
€ 21,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV22L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 34.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 72 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 14,04/ stukexcl. btw
€ 16,99incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026