€ 10,31/ stukexcl. btw
€ 12,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV15ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 23 mm |
lg | 61 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 30 mm |
€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026