Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L15

  • ERIKS:797995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
31 mm
l2
21 mm
l3
23 mm
lg
61 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW4
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026