€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 28 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 18 mm |
lg | 53 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026