€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW22L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 17 mm |
I5 | 38.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
460 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
913 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026