Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-S38

  • ERIKS:905321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 39,31/ stukexcl. btw

€ 47,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW38S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
dy2
30 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
l3
89 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 32,96/ stukexcl. btw

€ 39,88incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026