Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-S20-ES4

  • ERIKS:1018907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW20PS DKO V (ES-4)
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
26.5 mm
l3
65 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026