€ 11,60/ stukexcl. btw
€ 14,04incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW20S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
dy2 | 14 mm |
I5 | 44.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
l3 | 65 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 9,55/ stukexcl. btw
€ 11,56incl. btw
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026