Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-S16-G1/2E-ES4

  • ERIKS:13732148
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling
Met dichtkegel en O-ring.
Draadaansluiting: BSP cilindrisch.
Afdichting door PEFLEX-dichtring.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW16ZSRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN630