€ 3,69/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW06L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 2.5 mm |
I5 | 26 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 34.5 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
656 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026