Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-L6-ES4-P

  • ERIKS:13732074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW06ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
l3
34.5 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,11/ stukexcl. btw

€ 3,76incl. btw

656 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026