Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-L42-ES4

  • ERIKS:13732108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 43,51/ stukexcl. btw

€ 52,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW42ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 32,25/ stukexcl. btw

€ 39,02incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026