Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-L18-G1/2E-ES4

  • ERIKS:14989490
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling
Met dichtkegel en O-ring.
Draadaansluiting: metrisch cilindrisch.
Afdichting door PEFLEX-dichtring.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW18ZLRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026