Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-L12-ES4

  • ERIKS:13732087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
dy2
8 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
l3
42 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

1213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026