€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW10L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 40 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
1976 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026