Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEXC-L6

  • ERIKS:832731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVW06L -m+d/-m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Onderdelen & accessoires

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026