€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW08S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 17 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 3,60/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026