Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-S6

  • ERIKS:956996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN630
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
16 mm
lg2
23 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026