€ 39,69/ stukexcl. btw
€ 48,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 63 mm |
l2 | 41 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 29,95/ stukexcl. btw
€ 36,24incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026