€ 26,94/ stukexcl. btw
€ 32,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW30S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
I5 | 55 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg2 | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 20,61/ stukexcl. btw
€ 24,94incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026