€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 44.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 9,16/ stukexcl. btw
€ 11,08incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026