Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-S16

  • ERIKS:792977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026