€ 5,11/ stukexcl. btw
€ 6,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026