€ 3,58/ stukexcl. btw
€ 4,33incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWV |
Referentiecode | EVW08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 14 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
207 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026