Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L6

  • ERIKS:792608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW06L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026