Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L42

  • ERIKS:956988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 35,81/ stukexcl. btw

€ 43,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 28,16/ stukexcl. btw

€ 34,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026