Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L28

  • ERIKS:792683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,32/ stukexcl. btw

€ 16,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026