Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L22

  • ERIKS:792675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,61/ stukexcl. btw

€ 10,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026