Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L18

  • ERIKS:792667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,23/ stukexcl. btw

€ 9,96incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW18L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026