Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L10

  • ERIKS:792624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW10L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
29 mm
l2
15 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026