Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWE-L15-G1/2B

  • ERIKS:821551
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling.
Inschroefgedeelte BSP cilindrisch.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVW15LR1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026